Beli harga emergency stop schneider di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric Neo Indicator
    Mulai

    Rp589.900

    Schneider Electric Neo Indicator
    Deskripsi:
    - Schneider Electric NEO C-Metro Aksesoris Hotel- Do Not Distrub & Please Clean Up IndikatorFitur Teknik:- NEO dengan desain inovatif telah diakui dunia dan memenangkan berbagai penghargaan internasional.- Setiap bagian dilindungi oleh lapisan polyurethane untuk menjamin reabilitas produk.- Terbuat dari material polycarbonate tahan karat, panas, serta benturan.
    atribut:
    • Color: Grey Silver
    • Indicator: \"Do Not Disturb\" & \"Please Clean Up\"
  2. Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    Mulai

    Rp2.399.900

    Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel Mounted
    atribut:
    • SS: 2
    • Type: Monolitic Timer with one function
  3. Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed Drive
    Mulai

    Rp18.999.900

    Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed Drive
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60 (+/-5%)
    • Number of Phases: 3 phases
    • Number of Preset Speeds: 16
    • Output Frequency (kHz): 0.0001-0.5
    • Rated Supply Voltage (V): 380-415 (-15 to 10%)
  4. Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Mulai

    Rp1.599.900

    Fingerspot Kunci Pintu Hotel
    Deskripsi:
    Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
    • Identification Type: Card
    • Operating Humidity (%): 20-80
    • Operating Temperature (°С): -10 to 45
    • Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
  5. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
  6. Schneider Electric EasyPact CVS400F
    Mulai

    Rp4.499.900

    Schneider Electric EasyPact CVS400F
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Product or Component Type: Circuit Breaker
    • Range of Product: Easypact CVS400-630
Daftar Harga harga emergency stop schneider Terbaru April 2026
Legrand Emergency Luminaire U21 LED (Emergency Light)Rp1.599.900
Schneider Electric Neo IndicatorRp589.900
Schneider Electric Altivar Soft Starter ATS480Rp849.900
Schneider Electric Harmony XB5 Timer Panel MountedRp2.399.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU SeriesRp799.900
Schneider Electric Altivar Easy 610 Variable Speed DriveRp18.999.900
Schneider Electric Harmony XB4 SeriesRp42.900
Fingerspot Kunci Pintu HotelRp1.599.900
Schneider Electric TeSys BRp7.199.900
Schneider Electric EasyPact CVS400FRp4.499.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)